ST-1552 スモークウッド 新富士バーナー 22627666 ST-1552 スモークウッド 新富士バーナー 22627666 ST-1552 スモークウッド 新富士バーナー 22627666

スモークウッド

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22627666 品番ST-1552
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

新鮮な国産原木を使用。(ウイスキーオーク除く)
薬品無添加の製法は、食品メーカーもご用達。
SOTOは、国産原木丸太にこだわり、「食への安全性」をはじめ「木そのものの持つ香り」「つなぎを一切使わない工法」など、
さまざまな「こだわり」を持ち続けています。
また、必要な分をあらかじめカットしてパッケージングすることで、ウッドを崩すことなく使用できるようにしております。
熱源不要な燻煙材です。

種別熟成りんご 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×25×100(×3個) 質量(g)約80(×3個) 仕様燻煙時間/約1.5時間(1本)(x3個)(使用状況により異なります) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ウッドへの着火時、昼間のバーナーやコンロの炎は見えにくいので、やけどには十分注意しましょう。
※安全のため、耐火手袋や炭バサミでウッドを持つことをおすすめします。
※ダンボール製のスモーカーでは温度が上昇しすぎたり、火がスモーカーに燃え移るなど危険ですので、行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22627657
2022-04-28
用途:
自家製ベーコン用

そのままで食べられる基準まで火を通した後に燻製するときに使用しています
チップを使用する場合は、20〜30分ごとに交換が必要なので殆ど付きっきりですが、ウッドは放置できるので楽です
1片で1時間は確実に煙が出ます
添加物も入っておらず良い商品だと思いますが、強力なバーナーを使用しても火がつきにくく、スモーカーのドアの開度が丁度良くないとすぐに火が消えます
特にスモーカーの底面が開いていないタイプだと消える頻度が高くイライラします

対象商品:
22627702
2021-05-05
用途:
キャンプ時のスモーク調理
建設業・工事業

ホームセンター店頭販売価格より安く購入出来て良いです。キャンプ時のスモーク調理で手間がかからず美味しく出来るので良いです。

対象商品:
22627666
2020-10-13
用途:
チーズの燻製
河口湖チーズ工房 様 (製造業)

カチョカバロとストリング・スモークに使っています。
初めは、カチョカバロ燻製していなかったのですが、燻製するようしてから、
お客様にとっても評判がいいです。ストリングは、プレイス・ワイン・スモークの3種類
製造していますが、スモークとっても評判がいいです。

対象商品:
22627657
2020-11-04
用途:
燻製
農・林・水産業

今、燻製にはまっています。ウッドは、手軽で助かります

対象商品:
22627657
2020-05-28
用途:
手作りソーセージの燻製に
サービス業

以前は、アウトドアのプロショップで購入していたスモークウッドですが、今回購入したスモークウッドは、三分割になっているので燻煙時間に合わせて、使用する量を調節できるのでとても便利です。値段が安いので品質を疑っていましたが、大変おいしいソーセージができました。

対象商品:
22627657
2019-07-17
用途:
趣味
製造業

値段も手頃。品質は問題無し。また、機会があれば購入します。

対象商品:
22627657
2017-04-09
用途:
スモークサーモンの作成
金融・保険業

当地区では商品の数量が無く、急いでいる時にも即商品が揃い、購入先としてとて数日で届きましたので、とても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「燻製器・燻製鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする