※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD32-45Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
金具
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
金具
(N) 揺動受け金具・(V) 1山ナックルジョイント
注文コード
22635455
品番
MDBD32-45Z-NV
参考基準価格(税別)
¥14,960
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
金具
(N) 揺動受け金具・(V) 1山ナックルジョイント
ストローク(mm)
45
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード