曜日別特売
CDM2C32-40Z-A93 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-4~) SMC 22643757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-4~)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
ラバークッション
リード線(m)
0.5
オートスイッチ品番
A93
注文コード
22643757
品番
CDM2C32-40Z-A93
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
一山クレビス形
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
リード線(m)
0.5
取付金具
一山クレビス形
給油
不要(無給油)
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
A93
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする