曜日別特売
CDM2RKB32-100Z-XC8A 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKB32 SMC 22700379

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKB32

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
注文コード
22700379
品番
CDM2RKB32-100Z-XC8A
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
ストローク調整範囲(mm)
(A) 0~25
ストローク(mm)
100
取付支持形式
(B) 前面取付形
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする