曜日別特売
CDM2RKB32-200Z-J79WL-XC13A 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKB32 SMC 22700433

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKB32

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
J79W(XC13) 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
注文コード
22700433
品番
CDM2RKB32-200Z-J79WL-XC13A
参考基準価格(税別)¥20,020販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
J79W(XC13) 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする