曜日別特売
CJ2RA16-75SRZ-W 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2R-Zシリーズ SMC 22714293

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2R-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイントヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向注文コード22714293品番CJ2RA16-75SRZ-W
参考基準価格(税別)¥4,090販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)75ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする