曜日別特売
CJ2RKA10-5SRZ-U 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2R-Zシリーズ SMC 22714309

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2R-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ロッド先端金具(U) キャップ (丸形)ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向注文コード22714309品番CJ2RKA10-5SRZ-U
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
チューブ内径(Φmm)10作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)5ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向ロッド先端金具(U) キャップ (丸形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする