LW100V40WWL 長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22737995

 

LW100V40WWL 長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22737995
LW100V40WWL 長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22737995
LW100V40WWL 長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22737995

長寿命シリカ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
消費電力(W)40W
内容量1個注文コード22737995品番LW100V40WWL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウではこんなお得な商品も!
口金E26電球の種類シリカ電球ホワイト質量(g)32消費電力(W)40W定格電圧(V)100全光束(Lm)485定格寿命(時間)2000アズワン品番65-0528-41RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22737986
2020-07-04
用途: 実験用器具として
農・林・水産業

実験用の熱源として使用。
何日間もつけっぱなしだったが、1個がすぐ切れただけで他の約10個は今のところ問題なし。
2000時間持つかな……?

対象商品 : 22738004
2018-10-15
用途: 室内で使用
不動産業

トイレ用の電球にしました。特に問題なく普通に使えます。

対象商品 : 22737986
2017-11-07
用途: 店の照明
株式会社ハッピーカンパニー飲食業

少しつけずらいてんわありますが、後は問題ありません。

対象商品 : 22738004
2017-09-29
用途: 照明機器
建設業・工事業

長寿命かは分かりませんが、今まで初期不良は無いように感じます。

対象商品 : 22737995
2017-09-29
用途: 照明機器
建設業・工事業

長寿命の実感はありませんが、初期不良は無いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする