LW100V100WWL 長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22738013

 

LW100V100WWL 長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22738013
LW100V100WWL 長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22738013
LW100V100WWL 長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22738013
LW100V100WWL 長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22738013
LW100V100WWL 長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22738013
LW100V100WWL 長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22738013

長寿命シリカ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
消費電力(W)100W
内容量1個注文コード22738013品番LW100V100WWL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
モノタロウではこんなお得な商品も!
口金E26電球の種類シリカ電球ホワイト質量(g)32消費電力(W)100W定格電圧(V)100全光束(Lm)1520定格寿命(時間)2000アズワン品番65-0528-38RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22737986
2020-07-04
用途: 実験用器具として
農・林・水産業

実験用の熱源として使用。
何日間もつけっぱなしだったが、1個がすぐ切れただけで他の約10個は今のところ問題なし。
2000時間持つかな……?

対象商品 : 22738004
2018-10-15
用途: 室内で使用
不動産業

トイレ用の電球にしました。特に問題なく普通に使えます。

対象商品 : 22737986
2017-11-07
用途: 店の照明
株式会社ハッピーカンパニー飲食業

少しつけずらいてんわありますが、後は問題ありません。

対象商品 : 22738004
2017-09-29
用途: 照明機器
建設業・工事業

長寿命かは分かりませんが、今まで初期不良は無いように感じます。

対象商品 : 22737995
2017-09-29
用途: 照明機器
建設業・工事業

長寿命の実感はありませんが、初期不良は無いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする