180ミリディスクグラインダ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22744146 品番GA7061F
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

低振動な新スーパージョイントシステム搭載!
C形板バネが回転方向の振動を吸収。
【低振動】振動値約20%低減。
【高耐久】耐久性約60%向上。
モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。
負荷の高い金工作業に最適。

電源(V)単相100 電流(A)15 最大回転数(min-1[r.p.m])6600 質量(kg)5.5 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)180 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782034-2)、サイドグリップ 全長(mm)450 消費電力(W)1430 最大出力(W)2200 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3〜6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 カーボンブラシ呼び番号218 振動3軸合成値(m/s2)7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22744146
2017-02-24
用途:
コンクリート製品のカット
株式会社セイシン 様 (建設業・工事業)

鉄筋が使用されているコンクリート製品でも苦になくカットできるので、作業が楽に出来ます

2人が参考にしています
対象商品:
22744146
2017-04-03
用途:
切断作業
株式会社河野工業 様 (建設業・工事業)

想像よりボディーが太くて切断作業には向かなかったですね。 下向きの研磨なら最高ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2人が参考にしています
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする