355ミリ切断機

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22744234 品番LW1401
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

パワフルで粘り強い切断力。

切断能力(mm)アングル(90°時)137、(45°時)100 刃物外径(Φmm)355 刃物内径(Φmm)25.4 回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×500×620 付属品切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8) 質量(kg)16.6
注意
※ゴムストッパーは3個付属しています

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:577

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22744234
2020-10-05
用途:
切断作業に使用
養老乃瀧株式会社 様 (飲食業)

元々付いていた砥石板ですが、意外に劣化が早く、市販品を取り換えた
ところ、キレが良くなりました。

4人が参考にしています
対象商品:
22744234
2019-09-02
用途:
パイプ等の切断
サンダイ技建株式会社 様 (建設業・工事業)

今回は長年使ってきたものの買い替え。壊れにくく使い勝手も良く安心して使って行けると思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2人が参考にしています
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする