※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1FA25
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
250
250
320
5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22749169
品番
CG1FA25-250Z-XB6
参考基準価格(税別)
¥16,670
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
250
仕様
(-XB6) 耐熱シリンダ (-10~150℃)
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード