曜日別特売
CG1LN100-400Z-XB6 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LN100 SMC 22752827

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LN100

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)400
ロッド先端ねじ(-) おねじ
内容量1個注文コード22752827品番CG1LN100-400Z-XB6
参考基準価格(税別)¥44,770販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
400
仕様
(-XB6) 耐熱シリンダ (-10~150℃)
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする