※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LN100
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
700
1500
400
700
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22752836
品番
CG1LN100-700Z
参考基準価格(税別)
¥47,030
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
700
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード