半袖ブルゾン H-190

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22754594 品番 H-190
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

左胸ファスナーダブルポケット
内ポケット付
左袖ペン差し
ジュリス ヨコ伸びにすぐれ、様々な動きに対応する素材ジュリス。カーボン含有導電繊維を使用し、帯電防止加工もプラス。鮮やかな発色、ナチュラルな風合いも備えます。
野帳が入るポケット

ネイビー サイズEL 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル75・綿25(再生PET繊維57使用) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 アズワン品番64-4482-74 生地平織・ジュリス 色番1 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)16×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする