半袖ブルゾン H-190

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 アイボリー サイズEL 注文コード22754752 品番H-190
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

左胸ファスナーダブルポケット
内ポケット付
左袖ペン差し
ジュリス ヨコ伸びにすぐれ、様々な動きに対応する素材ジュリス。カーボン含有導電繊維を使用し、帯電防止加工もプラス。鮮やかな発色、ナチュラルな風合いも備えます。
野帳が入るポケット

アイボリー サイズEL 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル75・綿25(再生PET繊維57使用) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 アズワン品番64-4482-90 生地平織・ジュリス 色番5 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)16×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする