CG1ZA20-120Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA20 SMC 22757648

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA20

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)120
内容量1個注文コード22757648品番CG1ZA20-120Z
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
120
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする