CG1ZA20-15Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA20 SMC 22757666

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA20

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)15
内容量1個注文コード22757666品番CG1ZA20-15Z
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
15
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする