※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA20
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
290
10
120
130
15
160
190
200
265
290
40
42
45
55
65
80
90
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22757754
品番
CG1ZA20-290Z
参考基準価格(税別)
¥9,740
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
290
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
CADデータダウンロード