CG1ZN20-8Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN20 SMC 22766093

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN20

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
22766093
品番
CG1ZN20-8Z
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398
ストローク(mm)
8
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする