半袖ブルゾン J-560

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22770807 品番 J-560
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

左胸ダブルポケット(ペン差し付)
内ポケット
ノーフォーク
左袖ポケット(ペン差し付)
JIS T8118規格適合 JIST8118(日本工業規格)の定める「帯電電荷量1着あたり0.6μc以下」をクリアした製品。また金属製のボタン、ファスナーなどは使わず樹脂製を使用。
脇帯アジャスター(ドットボタン) ウエストがすっきりし、腕の上げ下ろしにもスムーズに対応します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
ネイビー サイズEL 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル60・綿40 肩幅(cm)54 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 素材ソフトライトツイル 色番1 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 名入れ 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする