半袖ブルゾン J-560

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 アイボリー サイズM 注文コード22770852 品番J-560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

左胸ダブルポケット(ペン差し付)
内ポケット
ノーフォーク
左袖ポケット(ペン差し付)
JIS T8118規格適合 JIST8118(日本工業規格)の定める「帯電電荷量1着あたり0.6μc以下」をクリアした製品。また金属製のボタン、ファスナーなどは使わず樹脂製を使用。
脇帯アジャスター(ドットボタン) ウエストがすっきりし、腕の上げ下ろしにもスムーズに対応します。

アイボリー サイズM 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル60・綿40 肩幅(cm)48 袖丈(cm)23 着丈(cm)64 素材ソフトライトツイル 色番5 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22770852 J-560 06712246 J-560 J-560 ジョイステーション 半袖ブルゾン(春夏用) コーコス信岡 J-560 ジョイステーション 半袖ブルゾン(春夏用) コーコス信岡 1着 5,390 税込5,929 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする