曜日別特売
J-561 長袖ブルゾン J-561 コーコス信岡 22771604

長袖ブルゾン J-561

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
スカイブルー
サイズEL
内容量1着注文コード22771604品番J-561
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

左胸ダブルポケット(ペン差し付)
内ポケット
ノーフォーク
左袖ポケット(ペン差し付)
JIS T8118規格適合 JIST8118(日本工業規格)の定める「帯電電荷量1着あたり0.6μc以下」をクリアした製品。また金属製のボタン、ファスナーなどは使わず樹脂製を使用。
脇帯アジャスター(ドットボタン) ウエストがすっきりし、腕の上げ下ろしにもスムーズに対応します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
スカイブルーサイズEL種別長袖ブルゾン胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル60・綿40肩幅(cm)54袖丈(cm)59着丈(cm)70素材ソフトライトツイル色番16材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂名入れ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする