半袖ブルゾン AS-720

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 メタリックシルバー サイズ3L 注文コード22780318 品番AS-720
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

ファイアー柄背裏
野帳の入るWポケット[実用新案登録 第3151165号]
反射テープ
サイドラジエーター
動きやすさを追求した『ムーンフォーク』搭載 商標登録+実用新案登録[登録実用新案 第3139172号]通常のノーフォークに比べ腕のツッパリを無くし、脇の切り替えを前側にする事で、スリムに見える視覚効果を得られる仕様

メタリックシルバー サイズ3L 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル85・綿15 肩幅(cm)54 袖丈(cm)26 着丈(cm)70 アズワン品番64-4472-21 素材裏綿トロピカル 色番3 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×15 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×14 胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)13×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする