曜日別特売
CDG1BA40-50Z-M9NWVL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-50Z SMC 22782254

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-50Z

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
22782254
品番
CDG1BA40-50Z-M9NWVL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,200
ストローク(mm)
50
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22782254CDG1BA40-50Z-M9NWVL36359793MKB20-10LZ-M9PLCDG1BA40-50Z-M9NWVL ロータリクランプシリンダ(MKB20-10~Z-~) SMC 36359793ロータリクランプシリンダ(MKB20-10~Z-~)SMC1個
¥18,980
税込¥20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする