長袖ブルゾン A-741

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22782944 品番 A-741
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

左胸ポケット(ペン差し付)
携帯電話収納ポケット
内側ペン差し
左袖ペン差し
裾アジャスター
スタンドカラー着用可能 前ファスナーを衿先まで上げる事で、風や火花が入るのを防ぎます。
キューブアジャスト ウエストがすっきりし、腕の上げ下ろしにもスムーズに対応します。

シールズネイビー サイズEL 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)128 混率(%)綿100 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 アズワン品番64-4447-59 素材ライトツイル(液アン+銀ナノ抗菌加工) 色番1 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする