コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 春夏 トップス
抗菌防臭・防縮長袖ブルゾン A-742
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22783556
品番
A-742
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
左胸ポケット(ペン差し付)
携帯電話収納ポケット
内側ペン差し
左袖ペン差し
裾アジャスター
逆玉縁ポケット
スタンドカラー着用可能 前ファスナーを衿先まで上げる事で、風や火花が入るのを防ぎます。
色
パウダーグリーン
サイズ
L
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
120
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
66
アズワン品番
64-4448-24
素材
ライトツイル(液アン+銀ナノ抗菌加工)
色番
9
材質(ボタン)
樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×17