CDG1BA50-200Z-M9BAL-XC13B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-200Z SMC 22784275

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-200Z

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(-XC13B) ポートを上にした場合ロッドより見て左側取付
リード線長さ(mm)
(L) 3
注文コード
22784275
品番
CDG1BA50-200Z-M9BAL-XC13B
参考基準価格(税別)¥28,440販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
仕様
(-XC13B) ポートを上にした場合ロッドより見て左側取付
ストローク(mm)
200
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9BA(XC13) 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする