半袖ブルゾン A-760

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22785622 品番 A-760
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

背当て付(メッシュ)
左胸ポケットペン差し
携帯電話収納ポケット
内側ペン差し
アクションプリーツ(メッシュ)
左袖ペン差し
キューブアジャスト アジャスターを閉じた時の帯の重なりが少ないので、ウエストがすっきりし、腕の上げ下ろしにもスムーズに対応します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
シールズネイビー サイズM 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル60 ・ 綿40 肩幅(cm)48 袖丈(cm)24 着丈(cm)64 アズワン品番64-4450-43 素材ソフトライトツイル(減量加工) 色番1 名入れ 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする