※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個開閉ストローク(直径)(mm)8オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード22788997品番MDHR3-15R-M9BVL
参考基準価格(税別)¥60,830販売価格(税込)¥60,478販売価格(税別)
この商品は開閉ストローク・オートスイッチ種類など47種類から選べます他の種類を見る ・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰り返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)