※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

半袖ジャケット 6082

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズM 注文コード22814395 品番6082【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別) アウトレット
¥4,2983,500
この商品は色・サイズなど50種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル65、綿35 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様Phone収納ポケット(右胸)、両脇サイド逆玉ポケット、内ポケット(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、ホルダーループ、背アームノーフォークメッシュ、レベルブック収納ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左) 種別半袖ジャケット 材質T/Cライトチノ:制電ケア設計 肩幅(cm)46 袖丈(cm)24 着丈(cm)63 バスト(cm)112 色番3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58557022
2019-10-03
用途:
diy作業

暑いので半そでを購入しました。現場では半そではNGなので自宅用です。太り気味の方には少しきついかもしれません。メーカーのHPに詳しい寸法が有るのでよく確認した方が失敗しないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする