※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(A) エアクッション
注文コード
22814646
品番
CDG1DA40-75Z-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,310
ストローク(mm)
75
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22814646
CDG1DA40-75Z-N
56330127
RS2H50-30DM-M9BWZ
ストッパシリンダ RS2H5
SMC
1個
¥
37,980
税込
¥
41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)