コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 春夏 トップス
半袖ブルゾン A-3360
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22816422
品番
A-3360
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
帯電軽減スライダー
携帯電話収納ポケット
内ポケット
前立てマジックテープ止め
脇逆玉縁ポケット
アクションプリーツ(メッシュ)
反射パイピング付ペン差し
色
ネイビー
サイズ
SS
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル95・綿5(再生PET繊維60使用)
着丈(cm)
60
裄丈(cm)
44
アズワン品番
64-4428-38
素材
エコ 裏綿トロピカル
色番
1
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
16×15