半袖ブルゾン A-3360

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22816632 品番 A-3360
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

帯電軽減スライダー
携帯電話収納ポケット
内ポケット
前立てマジックテープ止め
脇逆玉縁ポケット
アクションプリーツ(メッシュ)
反射パイピング付ペン差し

シルバー サイズEL 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル95・綿5(再生PET繊維60使用) 着丈(cm)70 裄丈(cm)53 アズワン品番64-4428-49 素材エコ 裏綿トロピカル 色番3 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)16×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする