コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 春夏 トップス
半袖ブルゾン A-3360
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
マスタード
サイズ
LL
注文コード
22816702
品番
A-3360
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
色・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
帯電軽減スライダー
携帯電話収納ポケット
内ポケット
前立てマジックテープ止め
脇逆玉縁ポケット
アクションプリーツ(メッシュ)
反射パイピング付ペン差し
色
マスタード
サイズ
LL
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル95・綿5(再生PET繊維60使用)
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
52
アズワン品番
64-4428-59
素材
エコ 裏綿トロピカル
色番
4
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
16×15