半袖ブルゾン A-4450

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22820927 品番 A-4450
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

ワーキングシーンを支える5つのスター機能搭載
1 環境を考えたエコ素材を使用しています。
2 防汚加工 日清紡「ANNEXCLEAN」汚れの落ちやすい加工を施しています。
3 帯電防止規格対応 JIS T-8118合格商品
4 デオドラントネーム 消臭&抗菌効果を備えた衿ネームを使用。
5 再帰反射素材 ライトに反射して存在をアピールします。
内ポケット
クールマックス(衿台)
アクションプリーツ(メッシュ)

ネイビーマリナー サイズLL 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35(再生PET繊維65使用) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)26 着丈(cm)68 アズワン品番64-4433-44 素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン) 色番1 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする