曜日別特売
A-4451 長袖ブルゾン A-4451 コーコス信岡 22821618

長袖ブルゾン A-4451

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シエロブルー
サイズS
内容量1着注文コード22821618品番A-4451
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

ワーキングシーンを支える5つのスター機能搭載
1 環境を考えたエコ素材を使用しています。
2 防汚加工 日清紡「ANNEXCLEAN」汚れの落ちやすい加工を施しています。
3 帯電防止規格対応 JIS T-8118合格商品
4 デオドラントネーム 消臭&抗菌効果を備えた衿ネームを使用。
5 再帰反射素材 ライトに反射して存在をアピールします。
内ポケット
クールマックス(衿台)
アクションプリーツ(メッシュ)
肘タック

シエロブルーサイズS種別長袖ブルゾン胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35(再生PET繊維65使用)肩幅(cm)46袖丈(cm)53着丈(cm)62アズワン品番64-4434-27素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)色番6材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする