半袖ブルゾン A-5070

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22825863 品番 A-5070
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

衿消臭テープ付
左胸IDカードループ
マルチポケット
裾アジャスター
新次元の動きやすさ
『スリムなのに動きやすい!』立体カット採用 腕を上げ下げしてもスソが上がらない
高通気
生地の設計を工夫することで高通気を実現した素材。
接触冷感
熱伝導性の高い繊維を使用して肌ひんやり感を実現した素材。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
ネイビー サイズLL 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル85 ・ 綿15 肩幅(cm)48 袖丈(cm)26 着丈(cm)68 素材クールトロピカル 色番1 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 名入れ 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)17×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする