開襟半袖ブルゾン A-6650

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22835392 品番 A-6650
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

ワーキングシーンを支える5つのスター
1 環境を考えたエコ素材を使用しています。
2 防汚加工 日清紡「ANNEXCLEAN」汚れの落ちやすい加工を施しています。
3 帯電防止規格対応 JIS T-8118合格商品
4 デオドラントネーム 消臭&抗菌効果を備えた衿ネームを使用。
5 携帯電話収納ポケット 胸ポケットに携帯電話収納ポケット付
ボタン止めループ
衿吊りループ&デオドラントネーム
野帳が入るポケット
左胸ペン差し
左袖ペン差し

ネイビー サイズM 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35(再生PET繊維65使用) 肩幅(cm)44 袖丈(cm)24 着丈(cm)61 アズワン品番64-4442-05 素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン) 色番1 材質(ボタン)樹脂 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする