コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 春夏 トップス
半袖ブルゾン P-6690
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22841482
品番
P-6690
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
内ポケット(ファスナー付)
両胸ポケット(マチ付)
両胸ポケット(ペン差し付)
左袖ペン差し
ラグラン袖 襟ぐりから袖下にかけて斜めの切り替えが入った袖で、腕を自由に動かしやすい。
色
パールベージュ
サイズ
LL
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
51
アズワン品番
64-4512-95
素材
エコソフトライトツイル
色番
2
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×17