コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 春夏 トップス
長袖ブルゾン P-6691
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22841805
品番
P-6691
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
左胸ポケットペン差し
内ポケット(ファスナー付)
両胸ポケット(マチ付)
左袖ポケット(ペン差し付)
ラグラン袖 襟ぐりから袖下にかけて斜めの切り替えが入った袖で、腕を自由に動かしやすい。
色
パールベージュ
サイズ
LL
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
85
アズワン品番
64-4513-28
素材
エコソフトライトツイル
色番
2
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×17