G18SWA 200V 電気ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 22857205 G18SWA 200V 電気ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 22857205 G18SWA 200V 電気ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 22857205 G18SWA 200V 電気ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 22857205 G18SWA 200V 電気ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 22857205 G18SWA 200V 電気ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 22857205

電気ディスクグラインダ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22857205 品番G18SWA 200V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!

電源(V)単相200 電流(A)7.5 最大回転数(min-1[r.p.m])6600 長さ(mm)469 幅(mm)- 高さ(mm)81(ギヤカバー) 質量(kg)5.3 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)180 付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル 電圧(V)単相200 消費電力(W)1430 モーター単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 電源周波数(Hz)50/60
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22857205
2018-03-27
用途:
鉄骨研磨
佐賀野工業株式会社 様

現場作業に使用するために欧入したが、現場作業開始に
間に合わない。 普通に遅配が通じると思っている大企業の傲慢な
態度に腹が立つ。
 今後モノタロウの使用を控える必要がある。
工事に必要なものが届かなければ、作業が出来ない。
 別のものをどこからか用意する費用が掛かる。
いらなくなってから、物が届いても意味がない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする