4K・8K衛星放送対応 分岐器(10〜3224MHz)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子間結合損失(dB)(10〜76MHz)13、(76〜300MHz)20、(300〜770MHz)18、(770〜1489MHz)15、(1489〜2150MHz)15、(2150〜2681MHz)15、(2681〜3224MHz)15 結合損失(dB)(10〜76MHz)11.8、(76〜300MHz)11.5、(300〜770MHz)11.8、(770〜1489MHz)13.0、(1489〜2150MHz)15.0、(2150〜2681MHz)16.5、(2681〜3224MHz)18.5 注文コード22878056 品番CSC-K174
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は端子間結合損失・結合損失など3種類から選べます 他の種類を見る

4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分岐器です。
小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
全機種ともIN⇔OUT間電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下)
環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。

適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF 分岐数4 挿入損失(dB)(10〜76MHz)4.2、(76〜300MHz)4.0、(300〜770MHz)4.5、(770〜1489MHz)5.5、(1489〜2150MHz)6.0、(2150〜2681MHz)7.0、(2681〜3224MHz)8.0 結合損失(dB)(10〜76MHz)11.8、(76〜300MHz)11.5、(300〜770MHz)11.8、(770〜1489MHz)13.0、(1489〜2150MHz)15.0、(2150〜2681MHz)16.5、(2681〜3224MHz)18.5 逆結合損失(dB)(10〜76MHz)15、(76〜300MHz)25、(300〜770MHz)20、(770〜1489MHz)18、(1489〜2150MHz)18、(2150〜2681MHz)16、(2681〜3224MHz)16 端子間結合損失(dB)(10〜76MHz)13、(76〜300MHz)20、(300〜770MHz)18、(770〜1489MHz)15、(1489〜2150MHz)15、(2150〜2681MHz)15、(2681〜3224MHz)15 インピーダンス(Ω)75(F形) 電圧定在波比(10〜76MHz)2.5、(76〜300MHz)1.6、(300〜770MHz)1.8、(770〜1489MHz)2.0、(1489〜2150MHz)2.0、(2150〜2681MHz)2.5、(2681〜3224MHz)2.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×72×19 質量(g)65 付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済) 用途屋内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする