用途焼却炉や工場屋内外加熱機器等(ボイラー・加熱炉・工業タンク・熱パイプ・送風機・熱交換器等)種別上塗用色グレー耐熱温度(℃)600希釈剤ネツゾールシンナー標準塗布量110~140/200~250(1回・g/m2)危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5%(刷毛塗装)、5~48%(吹付塗装)特性耐熱硬化時間焼付 180℃×30分危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りGタイプ塗装間隔常温にて4時間以上標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)