画像準備中

工業用エタノール

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16L) 注文コード22908716 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
容量(L)16 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
注意
※消毒等には使用出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22908716
2020-02-27
用途:
消毒用

工業用エタノールが届きました。 表記が危険です。

工業用が抜けますと、用途が変わります。

メーカーに問い合わせしますと 配合が
エタノール 86%
メタノール 1.1%
イソプロピルアルコール 13%

メタノールが入っているため手洗い消毒用には不向きです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。商品名を訂正いたしました。よろしくおねがいいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする