※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-105Z
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
(A) レール取付
(B) バンド取付
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22939264
品番
CDJ2F16-105Z-M9B-A
参考基準価格(税別)
¥10,650
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
ストローク(mm)
105
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード