曜日別特売
CDJ2F16-105Z-M9B-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-105Z SMC 22939273

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-105Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
内容量1個注文コード22939273品番CDJ2F16-105Z-M9B-B
参考基準価格(税別)¥10,650販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
ストローク(mm)
105
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする