CDJ2L10-125Z-T-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-125Z SMC 22943175

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-125Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ロッド先端金具・リード線など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端金具
(T) キャップ (平形)
注文コード
22943175
品番
CDJ2L10-125Z-T-B
参考基準価格(税別)¥4,470販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
ストローク(mm)
125
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(T) キャップ (平形)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする