※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-125Z
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ロッド先端金具・リード線
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
注文コード
22943193
品番
CDJ2L10-125Z-V-B
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
ストローク(mm)
125
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
CADデータダウンロード