オフロードバイクのバルブキャップと入れ替えました。アルミ製は重さがあるので酒高野でプラスチック製のこの商品を選びました。カラーも選べるので、林道で外した時にも目立つカラーにすれば紛失しにくくて良いです。いざという時の虫バルブ付きでさらに良いです。
虫回しが付いているので虫回しを忘れた時の保険にと取り付けしましたが、
樹脂製でネジ山が低いのか簡単に舐めて空回り、4.5回の脱着でゴミになりました。
空気圧調整の為に頻繁に脱着するのにキャップを締める強さを少し強すぎたら壊れるのはダメです!
今はオフロード車に虫回し付きの金属製のバルブキャップを使用しています。スッタックヘルプ時のケガを防止するため購入しましたが購入品はバルブ雄ねじよりキャップの雌ねじ寸法が広いかネジピッチが合わなくて勘合できず。正しい製品の基準がわからないので不良品なのかどうかは判断できない状況です。
サイズが書いていなかったしDAYTONAの商品なのでバイクのチューブに取り付けて使用できるかと思い購入しましたがチューブのバルブには取り付けできないようですね。 確認せずに購入してしまった自分が悪いですが注釈少し詳しいと良いのでは・・・
少しきつく締め込んだだけですぐにネジがバカになります。しかし締めが甘ければ走行中に脱落しそうだし、どうしたものか。